466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【接点保護対策】要 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン(事務用品)スカイメルトコピーレス
文字が転写しにくい、非転写加工。
マット厚(mm)1.8
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動方式複動片ロッド 仕様ガイド付ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.45
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動形
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)450 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)20 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)