カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • バイク部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs09」の検索結果

238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DAC4074W-7CS9 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC4074W-7CS9

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番43591-52D00適合メーカーSUZUKI
  • 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ

    無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

    コガネイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • クリアスター UVランプ一式(紫外線用) BLUESTAR

    クリアスター UVランプ一式(紫外線用)

    BLUESTAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善)

    遠赤外線カーボンヒーター

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
    用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)3消費電力(W)(弱)450、(強)900電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット機能自動首振り機能出力切替2段階切替本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズ

    LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
    用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ内輪つば付軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • AACCOLADE AC-03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AACCOLADE AC-03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
    タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • 新 パイプ 160-0.6用 アルスコーポレーション

    新 パイプ 160-0.6用

    アルスコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    ポールチョキスタンダード採収タイプ0.6m用のパイプです。
    適合品番160-0.6R/(部品番号)8
  • ヘルメットロック ベビーフェイス

    ヘルメットロック

    ベビーフェイス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    ◆バイクライディングには欠かせないヘルメット。◆しかしバイクを降りると、持ち歩くには面倒な場合もあります。◆そこで、 「もっと手軽にヘルメットをバイクにロックしたい」 という多くの声にお応えし、ヘルメットロックをラインナップに加えました。◆違和感のない取り付け雰囲気の専用タイプと、汎用性の高いハンドルホルダータイプをご用意いたしました。◆楽しいバイクライフの一助となる、ヘルメットロックをぜひ装備して下さい
  • MC用シェルエンドミル (G2) アサヒ工具

    MC用シェルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    4日以内出荷
    穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)Aボス長さL(mm)38
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質IC900
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • CS-HG50 9S 12-25 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50 9S 12-25

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    シマノ 9速用カセットフリーコグ 12-25T
    歯数12-25T
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません仕様天井付・先入色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • CS-HG50-9 スプロケット13T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50-9 スプロケット13T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 ARBG 11T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG 11T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 ARBG12T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG12T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 BH 12T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 BH 12T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • CS-LG400-9 9S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-LG400-9 9S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-9 9スピード
  • CS-LG300-9 9S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-LG300-9 9S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-9 9スピード
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロック

    MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ

    美和ロック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング SHIMANO(シマノ)

    Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    Lock ring with sprocket 9T A CS-M9200-12
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(409件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!