カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車純正部品(19)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cs0b」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状曲爪
  • (KD496)スプリング クロック MAZDA(マツダ)

    (KD496)スプリング クロック

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (LD) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (LD)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (EC) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (EC)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (KD516)スプリング クロック MAZDA(マツダ)

    (KD516)スプリング クロック

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (L2) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (L2)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (C2) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (C2)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • (BEND-)スプリング,クロツク MAZDA(マツダ)

    (BEND-)スプリング,クロツク

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • (BCWC-)スプリング,クロツク MAZDA(マツダ)

    (BCWC-)スプリング,クロツク

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (KD476)スプリング クロック MAZDA(マツダ)

    (KD476)スプリング クロック

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (KD45-)スプリング,クロツク MAZDA(マツダ)

    (KD45-)スプリング,クロツク

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (N1) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (N1)

    MAZDA(マツダ)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • PID実習セット MG(旧エム・システム技研)

    PID実習セット

    MG(旧エム・システム技研)
    649,800税込714,780
    1セット
    20日以内出荷
    水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
    質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
  • CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
  • セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ) アイゼン

    セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ)

    アイゼン
    139,800税込153,780
    1セット(51本)
    27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS Series(CS1B200) SMC

    CS Series(CS1B200)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • スクリュー タッピング (9CS6) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9CS6)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スペーサー (B705) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (B705)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (B2) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (B2)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (B05P) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (B05P)

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング クロック (B0) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (B0)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付

    HIOKI(日置電機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
  • 【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590

    HIOKI(日置電機)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース。LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現。電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能。Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B200 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B200

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B300 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B300

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B300-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B300-~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
  • (58581)リヤフロア マット トヨタ

    (58581)リヤフロア マット

    トヨタ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
  • Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    80,499税込88,549
    1個
    3日以内出荷
    空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
    仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
  • 【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3A EZVIZ

    【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3A

    EZVIZ
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)
    防塵防水性能IP65使用場所屋外画素数265万画素画角対角:130°機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大128GB警報方式動体検知適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)バッテリー容量(mAh)5500供給電源DC5V最大消費電力(W)5照射距離(m)赤外線:最大7.5寸法(mm)56×70×92質量(g)215仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
  • 【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ

    【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X

    EZVIZ
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
    仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
  • マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    21,199税込23,319
    1個
    5日以内出荷
  • インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)

    インピーダンスアナライザ

    HIOKI(日置電機)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    5日以内出荷から19日以内出荷
    LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
    質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300TF) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300TF)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300TN)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB200) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB200)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WB300 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WB300

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B200 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B200

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵