カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(556)
- 自転車部品(79)
- 農業機械(66)
- 制御機器(38)
- 切削工具(25)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(13)
- 介護用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(8)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 防犯用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(540)
- SHIMANO(シマノ)(72)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- CKD(16)
- エスコ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- ヴァルス(9)
- DXアンテナ(6)
- omron(オムロン)(5)
- brembo(5)
- SAMTEC(5)
- MOXA(5)
- 岩田製作所(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- 安立計器(4)
- KITACO(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- ORing(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cs11」の検索結果

蒸気用逆止弁 CS-11型
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
ボール用箋挟
LION (ライオン事務器)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのボール用箋挟用途用箋挟その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付グリーン購入法適合
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から10日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。材質ガルバニウム製取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
有接点センサスイッチ CS□T□
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
AdHoc シリアルディスペンサー DEPOSITO
アイティインターナショナル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷シリアルやキャンディ、ドライフルーツなどを保管しながら適量を盛り付けることができるディスペンサー。ハンドルを回すと一定量が食器に供給されます。また、コンテナ部分のみ取り外して保管することも可能です。ステンレスを主体としたデザインはダイニングの見栄えを損ないません。2017年GERMANDESIGNAWARD受賞
メラミン「青磁」 中華丼(丸型)
千羽鶴印(エンテック)¥799税込¥8791個3日以内出荷メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。材質メラミン容量(mL)940直径×高さ(mm)Φ195×67TKG品番9-2390-1501TKG品番(2017)6-2182-2101食器の種類中華食器
牛床革背縫い手袋CS-111
シモン¥929税込¥1,0221双当日出荷指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。用途機械加工作業に。材質牛床革厚さ(mm)1.3色ホワイト縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし![デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
デスクマット 再生コピーレス
クラウン[事務用品]¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
案内板 CS-115
日学¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷付属品画鋲ピン6本仕様吊具:無幅(mm)417厚さ(mm)421高さ(mm)1280質量(g)5800タイプ掲示板/掲示板 掲示方法:ピン材質(表面)スチールグリーン購入法適合面数両面
S軸超硬ザグリカッター
プラス工具¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
温調付投込みヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から15日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
...