カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(928)
  • 自転車部品(80)
  • 農業機械(67)
  • 制御機器(60)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • 介護用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 医療(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs11」の検索結果

関連キーワード
1,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAC3768W-3CS11 Koyo(光洋シーリングテクノ)DAC3768W-3CS11Koyo(光洋シーリングテクノ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MR410569・XR410569
蒸気用逆止弁 CS-11型 ベン蒸気用逆止弁 CS-11型ベン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ソリッドマーカー細字 サクラクレパスソリッドマーカー細字サクラクレパス(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
たれ幕 グリーンクロスたれ幕グリーンクロス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール用箋挟 LION (ライオン事務器)ボール用箋挟LION (ライオン事務器)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプのボール用箋挟
用途用箋挟グリーン購入法適合その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスファイル LION (ライオン事務器)ボックスファイルLION (ライオン事務器)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
不透明タイプのインジェクション成型。雑誌の整理などにも便利です。
サイズA4判横型仕様成型品
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース CSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーCカン 水本機械製作所パワーCカン水本機械製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
2,898税込3,188
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
ハンドル ミラー(ウエルドクラフト)ハンドルミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
避難器具標識 (CSステッカー製) 東洋防災避難器具標識 (CSステッカー製)東洋防災
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
CSステッカー製標識です。
寸法(mm)120×360材質ダイヤライト蓄光ステッカー厚さ(mm)1
四角カラービット ANEX四角カラービットANEX(7件のレビュー)
479税込527
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。差込角対辺(mm)6.35刃形四角
有接点センサスイッチ CS□T□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□T□コガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)バックキャップミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
459税込505
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター ストレートシャンクEIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
メラミン「青磁」 中華丼(丸型) 千羽鶴印(エンテック)メラミン「青磁」 中華丼(丸型)千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
3日以内出荷
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類中華食器材質メラミン容量(mL)940直径×高さ(mm)Φ195×67TKG品番9-2390-1501TKG品番(2017)6-2182-2101
牛床革背縫い手袋CS-111 シモン牛床革背縫い手袋CS-111シモン
929税込1,022
1双
当日出荷
指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。
用途機械加工作業に。材質牛床革厚さ(mm)1.3ホワイト縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし
案内板 CS-115 日学案内板 CS-115日学
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合仕様吊具:無付属品画鋲ピン6本幅(mm)417厚さ(mm)421高さ(mm)1280質量(g)5800タイプ掲示板/掲示板 掲示方法:ピン材質(表面)スチール面数両面
半円バンド(ステンレス製) YSK(山脇産業)半円バンド(ステンレス製)YSK(山脇産業)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
架台への固定が可能です。
材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25
キャッチジェル 転倒防止シート プロセブンキャッチジェル 転倒防止シートプロセブン
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
19,800税込21,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
18-8 サスビアカップ EBM(江部松商事)18-8 サスビアカップEBM(江部松商事)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]デスクマット 再生コピーレスクラウン[事務用品]
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
309,800税込340,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S軸超硬ザグリカッター プラス工具S軸超硬ザグリカッタープラス工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
関連キーワード
...
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
"cs11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷