カテゴリ
- 農業機械(46)
- 作業工具(22)
- 自転車部品(20)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バイク部品(9)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 塗料(6)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(46)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ATEN(8)
- ポリカーム(6)
- PROMART(プロマート)(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- 岩田製作所(4)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- サンドビック(3)
- ミドリ安全(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- brembo(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs19」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥889税込¥9781袋(5個)当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
アルミホイール用極薄ソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用マルチソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープコース
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
クリップスペーサー
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781袋当日出荷鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー。鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。〈設置方法〉。 3m以上だと鉄筋センターがたるみます。 4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。 2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。材質ばね鋼1袋入数(個)100
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
導電塗料スプレー缶
ポリカーム(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,898~税込¥2,088~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMPスイッチ
ATEN¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷1箇所のコンソール(1組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台を操作可能。CS1964は、ユーザーがトリプルディスプレイのマルチメディア・ワークステーションを効率的に管理できるよう、デスクトップ環境の構成を最適化する製品です。CS1964は、1箇所のコンソール(USBキーボードおよびUSBマウス各1台、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台に対して、簡単でユーザーフレンドリーなアクセス手段を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMPスイッチ(PD 3.0対応)
ATEN¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 19.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,890税込¥14,1791本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)131直径(Φmm)19.5溝長(mm)66先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶
ポリカーム¥8,898~税込¥9,788~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
導電塗料スプレー缶
ポリカーム(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥869税込¥9561個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
KVM切替器
ATEN¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB

























![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)