1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分 質量(g)190以下(本体のみ) 保存温度(℃)-20~+75 通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

関連カテゴリ