カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 安全標識(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cs206」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(60枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受CS形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円筒穴形
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイ

    SUS製ヘアキャッチャ MCS

    ショウエイ
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
  • カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン

    カービングサンダーH+

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヤスリの張り方で平面から曲面まで対応します。卓上に立てて置けるH型形状がユニークです。軽く高級感のあるアルミ製ボディです。
    トラスコ品番698-8475長さ(mm)88幅(mm)10厚さ(mm)10メタリックブルー高さ(mm)63仕上マットフィニッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.06 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.06

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.06溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • スリムコーンサイン 無反射 片面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン 無反射 片面

    ブラスト興業
    989税込1,088
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TruCool Hinged Cryo Boxes BCSシリーズ biocision

    TruCool Hinged Cryo Boxes BCSシリーズ

    biocision
    7,398税込8,138
    1パック(5個)
    4日以内出荷から48日以内出荷
  • スリムコーンサイン プリズム反射 片面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン プリズム反射 片面

    ブラスト興業
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

    川本ポンプ(川本製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • スリムコーンサイン 無反射 両面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン 無反射 両面

    ブラスト興業
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,498税込7,148特価
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムコーンサイン プリズム反射 両面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン プリズム反射 両面

    ブラスト興業
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • ベアリングユニット UCS NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UCS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 36mm。内径(セカンダリ) = 36mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm。シュリンク径(二次) = 8.4mm。シリーズ = 202K1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.9mm 流体抵抗性エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.9mm 流体抵抗性エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様シュリンク径 = 5.9mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1リップ - 202D1シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面あり
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 8.4mm 流体抵抗性エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 8.4mm 流体抵抗性エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様シュリンク径 = 8.4mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート, 材質:流体抵抗性エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90° lipped boot with adhesive shell 8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    90° lipped boot with adhesive shell 8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒材質 = 流体抵抗性エラストマーコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形材質(カバー)ステンレス鋼板
  • 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼板
  • にしきいと ルシアン

    にしきいと

    ルシアン
    299税込329
    1袋(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)20
  • スプリング クロック (L2) MAZDA(マツダ)

    スプリング クロック (L2)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2

    BOURNS
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2

    BOURNS
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Seasons5番刺しゅう糸 ルシアン

    Seasons5番刺しゅう糸

    ルシアン
    289税込318
    1袋(25m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質綿100%長さ(m)25糸の太さ5番