アルゴファイルジャパン
カービングサンダーH+
ヤスリの張り方で平面から曲面まで対応します。
卓上に立てて置けるH型形状がユニークです。
軽く高級感のあるアルミ製ボディです。
トラスコ品番
698-8475
長さ(mm)
88
幅(mm)
10
厚さ(mm)
10
色
メタリックブルー
高さ(mm)
63
仕上
マットフィニッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607808
HCS2060
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください