カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,366)
  • メカニカル部品(180)
  • 制御機器(152)
  • オフィス家具(119)
  • 農業機械(113)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 物流用品(75)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • バイク部品(54)
  • 作業工具(52)
  • 機構部品(51)
  • 切削工具(48)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(41)
  • 自転車部品(37)
  • 測定用品(35)
  • 溶接用品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • カー用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 家電(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(20)
  • 作業服(15)
  • 縫製用品(15)
  • 研磨材(14)
  • 電動工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 梱包用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「cs5」の検索結果

関連キーワード
3,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(ITV2030-523CS5) SMCI Series(ITV2030-523CS5)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV1050-602CS5) SMCI Series(ITV1050-602CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-602CS5) SMCI Series(ITV1030-602CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS5)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CS5)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521CS5)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-122CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-122CS5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-112CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-112CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602CS5)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CS5)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS5)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS5)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602CS5)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-522CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-522CS5)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212CS5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311CS5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N3CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N3CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F2CS5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2CS5)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用PILZ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
819税込901特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(110本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ソリッドマーカー細字 サクラクレパスソリッドマーカー細字サクラクレパス(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
コーキングノズルストッパー SK11コーキングノズルストッパーSK11(16件のレビュー)
509税込560
1セット(4個)
当日出荷
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF イマオコーポレーションワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EFイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)10タイプフェノール樹脂製
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
関連キーワード
...
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
"cs5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷