カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)

「csm-l」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(188件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
サイクルスタンド ダイケンサイクルスタンドダイケン(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
フッ素コート腕カバー アズワンフッ素コート腕カバーアズワン
5,490税込6,039
1双
翌々日出荷
フッ素コートした繊維により耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-7711-01材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
欠品中
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯)ダイヤトレンド
3,398税込3,738
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,898税込7,588
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から14日以内出荷
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
729税込802
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
透明スリット鉢 ネガミエル ノーブランド透明スリット鉢 ネガミエルノーブランド
52,980税込58,278
1箱(72個)ほか
5日以内出荷
「大地での根張り」を、鉢の中でも再現したい! そんなコンセプトで設計されたスリット鉢。普通の鉢は底穴が小さく水が完全に切れないため、鉢底で根が巻いてしまいます。対しこの鉢は、90%以上の用土を有効利用することを目指してます!
材質ポリプロピレン
シャント プレート 5 % BOURNSシャント プレート 5 %BOURNS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
シャント プレート 5 % 1袋 50個入 BOURNSシャント プレート 5 % 1袋 50個入BOURNS
199,800税込219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %アズワン品番65-7305-69
シャント プレート 5 % BOURNSシャント プレート 5 %BOURNS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742アズワン品番65-7305-46
コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。 艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。 ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】160×160アーム長さ(mm)178ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)可動範囲(mm)【アーム】81