カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csp-16」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • CD管ステップル 未来工業

    CD管ステップル

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(50個)
    当日出荷
    スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
    仕様スクリュー釘付寸法B(mm)14
  • クランプセット タンガロイ

    クランプセット

    タンガロイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • クックポット コロセレ

    クックポット

    コロセレ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを外してそのまま料理を食卓に。鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出
    用途いろいろな調理に
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
  • クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

    NAC(長堀工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
  • アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アラム

    アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ

    アラム
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
  • ジャーナルプリンター VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトジャーナルプリンターです。
    付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻タイプコンパクトで手軽なプリンタ電源(V)AC100(専用ACアダプター)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • 【レンタル】プリンタ CSP-160Ⅱ VIBRA(新光電子)

    【レンタル】プリンタ CSP-160Ⅱ

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    TiNスパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
    用途止まり穴用。
  • GCコーンサイン パンダバージョン板のみ 最前列 GCSP-16 グリーンクロス

    GCコーンサイン パンダバージョン板のみ 最前列 GCSP-16

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「最前列」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容最前列
  • 深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    深穴用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
    用途止まり穴用。深穴用。
  • トレー CSP 中央化学

    トレー CSP

    中央化学
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    高さ(mm)35
  • IR通信プリンター VIBRA(新光電子)

    IR通信プリンター

    VIBRA(新光電子)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
    付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所

    ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP

    NAC(長堀工業)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
    シリーズS・P
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • ガラス蓋 コロセレ

    ガラス蓋

    コロセレ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コロセレシリーズCSP-16・CSP-18用のガラス蓋です
    用途クックポットのフタに材質ガラス
  • 着脱式ハンドル コロセレ

    着脱式ハンドル

    コロセレ
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    コロセレシリーズCSP-16・CSP-18・CSF-20・CSD-24・CSD-26用のガラス蓋です
    用途フライパン・クックポットのハンドルに材質持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、金属部/ステンレス鋼、挟み部/シリコーンゴム質量(g)180寸法(cm)18.5×4.3×5.5
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75CSP

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)75アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30CSP

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125CSP

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CSP

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)100アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSP

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)50アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20CSP

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30CSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30CSP)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50CSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50CSP)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-50CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-50CSP

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125CSP

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75CSP

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmストローク(mm)75アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40CSP

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)40アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40CSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40CSP)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20CSP

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CSP

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
  • CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(20巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙センサー音叉式力センサ