カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「csp-16」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセット タンガロイ

    クランプセット

    タンガロイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • クックポット コロセレ

    クックポット

    コロセレ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを外してそのまま料理を食卓に。鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出
    用途いろいろな調理に
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
  • クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

    NAC(長堀工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
  • TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    TiNスパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
    用途止まり穴用。
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • コールドカップLOHAS 日本デキシー

    コールドカップLOHAS

    日本デキシー
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    環境に配慮した原紙(FSC認証紙)を使用した紙コップで、環境にやさしい水性インキを使用しています。両面ポリエチレンコーティングなので、結露に強く、氷を入れても耐性があります。LOHASシリーズは口径が統一されているので、89Φのリッドも共通で使えます。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
  • エコノウエア 両面ポリカップ 日本デキシー

    エコノウエア 両面ポリカップ

    日本デキシー
    209税込230
    1個
    9日以内出荷
    カップの内側、外側にポリエチレンラミネート加工を施し 結露に強い 丈夫な紙コップです。 大きめの500MLサイズ。
    容量(mL)500入数(個)6
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • ガラス蓋 コロセレ

    ガラス蓋

    コロセレ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コロセレシリーズCSP-16・CSP-18用のガラス蓋です
    用途クックポットのフタに材質ガラス
  • 着脱式ハンドル コロセレ

    着脱式ハンドル

    コロセレ
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    コロセレシリーズCSP-16・CSP-18・CSF-20・CSD-24・CSD-26用のガラス蓋です
    用途フライパン・クックポットのハンドルに材質持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、金属部/ステンレス鋼、挟み部/シリコーンゴム質量(g)180寸法(cm)18.5×4.3×5.5
  • ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター付属品

    VIBRA(新光電子)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
  • スポンジ BIGM(丸山製作所)

    スポンジ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格413513ベルトガワ部品名称スポンジ図解NoMSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.16、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.16
  • 6カクナット PF3/4 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4部品名称6カクナツト PF3/4図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11