20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター 質量(kg)1.67 連続使用時間約2時間 光源HID/35W 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)バッテリー:約3 光束(Lm)3400 サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H) アズワン品番1-3637-11
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

1式
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。 全長(mm)140 ブラック 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式ノーマルタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップ トラスコ品番244-0863 全長(mm)130 ブラック 本体質量(g)約175(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ37×130 使用電池単4アルカリ電池×4本 光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番65-1955-11 照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1 質量(g)81 対応機種GF-114RG/GF-116RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.7 蓄電池容量(Wh)18.5 充電時間(時間)6.5 充放電回数(回)約300
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
用途キズ、ホコリ等の検査に。 全長(mm)124 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式フォーカスタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。 特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。 万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。 また、加熱による火傷の心配もありません。 別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明 トラスコ品番816-2477 セット内容固定ホルダH-50×2個 質量(kg)1.08 電源(V)AC100 保護構造【防雨・防じん】IP66 コード長さ(m)5 点灯方式インバーター 材質(外筒)ポリカーボネート 蛍光灯FLR20SY-F/M/LSI
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
用途M7R 10桁シリアル品専用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力 寸法(mm)37×37×140 全長(mm)140 電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91) LED色グリーン アズワン品番4-6197-01
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg)0.4 消費電力(W)8 電源AC100V(50/60Hz) 光源高輝度白色LED7個 照度(Lx)15000(150mmにて) アズワン品番2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

アルファーミラージュマルチビームLEDライト
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別 電球の種類LED 電源18650電池1個またはCR123A電池2個 明るさ(Lm)最大760 保護等級IPX7 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)25.4×37×147 質量(g)155(電池含まず) 光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED 連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間 照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番859-5393 適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g)55.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

セキスイS型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)8 フタなし 適合カード差しA85(別売) 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)480 外寸法・奥行(mm)500 適合フタS-100F(別売) 有効内寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・高さ(mm)380 有効内寸法・幅(mm)640
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187 アズワン品番64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

電球の種類LED セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの 材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム 厚さ(mm)22 質量(g)69 ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)