17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 表面乾燥時間20℃で約15分
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



エアープラズマ切断トーチ用です。
定格電流(A)35 主な適合トーチCT-0351
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCT35 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-35 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.5(5.5) 定格入力(kW)5.2(3.9) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304 質量(kg)12 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷

DCT35C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-35C 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.8(5.8) 定格入力(kW)5.7(4.4) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)23 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いワンプッシュマグ(水筒)。親指一つでロック解除とオープンができ簡単に開け閉めすることが可能。ふたを閉めれば自動でロックされるため、かばんの中で自然にふたが開いてしまうこともありません。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。
口径(Φcm)4
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(1.62MB) 図解NoMGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617VT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617MAT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.26、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM バケット旋回部品_No.31、SSA-アルフア1005VT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.17、SSA-アルフア605V ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C エンジン (ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、SSA-E602 エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-351CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.7、SSA-V1002CT-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.16、SSA-アルフア605MA ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617VT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM バケット旋回部品_No.31、SSA-E602DX エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.17
1個
8 税込9
7日以内出荷