カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ct-12s」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セロテープ小巻 2個パック ニチバン

    セロテープ小巻 2個パック

    ニチバン
    179税込197
    1パック(2巻)
    当日出荷
    手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
  • Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S EVANS

    Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S

    EVANS
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
    タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • TERACOAT 12点セット アイリスオーヤマ

    TERACOAT 12点セット

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
    セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • 外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型過電流警報器

    ユーアールディ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 ユーアールディ

    外部センサ・大電流対応型過電流警報器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
    付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済

    LONG
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ5S。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19。ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04。ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] 。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] 。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約1.58。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格8X13.5X650ネンリヨウ部品名称ホース図解NoSSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.13、SSA-S610VT -1 燃料配管部品_No.16、SSA-S602DX 燃料配管部品_No.1、SSA-S610 -1 燃料配管部品_No.16、SSA-S602DXVT 燃料配管部品_No.1、SSA-S602DXM 燃料配管部品_No.1、SSA-V602C 燃料配管部品_No.12、SSA-S611VT 燃料配管部品_No.16、SSA-S611 燃料配管部品_No.16、SSA-S611KP 燃料配管部品_No.16、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.10、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.12、SSA-アルフア605V 燃料配管部品_No.13
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25部品名称ナベコネジ(+)図解NoSSA-Z500DX-2 ペダル部品_No.32、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 ペダル部品_No.32、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.12、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.29、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.22、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.33、SSA-F616MA ボンネット部品_No.40、SSA-V602C-DX ホース巻取機部品_No.12、SSA-Z500-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.42、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.3、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.12、SSA-Z550 ペダル部品_No.32、SSA-Z601S-1 オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.22、SSA-Z500DX-1 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22など
  • ザツキ90°エルボ BIGM(丸山製作所)

    ザツキ90°エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格WEP-0-311Hトキワ部品名称ザツキ90°エルボ図解NoSSA-アルフア605V HST部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、SSA-Z601S HST部品_No.12、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) ブーム操作レバー部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オイルタンク部品_No.13、SSA-Z550 HST部品_No.12、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.13、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.4、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.15、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.12、SSA-アルフア605MA HST部品_No.4、SSA-Z601S-1 HST部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.15など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M123シユ部品名称6カクナツト図解NoMRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.15A、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.28、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.30、SSA-C610 トランスミッション操作レバー部品_No.39、BSM-1100L センタブーム部品_No.48、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.26、SSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.25、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.47、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.6、SSA-S1002 テンション部品_No.15、CGA-6 テンション部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン テンション(エンジン側)部品_No.17、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.6、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.30、CGA-6 トランスミッション操作レバー部品_No.24など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など
  • ダイオード BIGM(丸山製作所)

    ダイオード

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格7321-9362-70部品名称ダイオード図解NoSSA-V602C 電飾品-1部品_No.5、SSA-α603MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.5、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.2、SSA-V1000 電気配線部品_No.46、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、SSA-α1004 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617VT 電装品部品_No.6、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.7など
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoSSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.12、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.3、SSA-S611 オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α604 オプション-3部品_No.3、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.3、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.12、SSA-α1003 オプション-3部品_No.14、SSA-アルフア1005VT オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.3、SSA-F617VT-1 オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.3、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α603 オプション-3部品_No.22、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.3、SSA-F616VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α1004 オプション-3(制風板,巻込防止バー,遮断板)部品_No.3、SSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.31、SSA-F617VT オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.3、SSA-アルフア605V オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.23、SSA-α1003-1 オプション-3部品_No.3
  • キャップ(アカ) BIGM(丸山製作所)

    キャップ(アカ)

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    備考アカ規格ヤマホHS-604SRアカ部品名称キヤツプ(アカ)図解NoSSA-アルフア605V オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.22、SSA-F616(4)-1 オプション(2)部品_No.12、SSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.38、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.8、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.1、SSA-Z500MA-1 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.30、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.37、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.17、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.1など
  • ホースバンド(ABA 19-28) BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド(ABA 19-28)

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格ABA19-28部品名称ホースバンド(ABA 19-28)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管1 サクション,チャージ部品_No.7、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.2、BSM-500S-1 薬液配管部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-2部品_No.12、SSA-Z500 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.2、SSA-E602 オイルタンク部品_No.13、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.13、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500 薬液配管部品_No.13、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z601S 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.13、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.11、SSA-Z550 油圧配管部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z601S-1 油圧配管部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-1部品_No.11、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.12
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoSSA-Z601S エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-S610VT -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-α1003 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.4、SSA-Z600T エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.3、SSA-α1003-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.4、SSA-Z601S-1 エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.3、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.3、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、SSA-α603-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.4、SSA-Z500MA-2 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.3、SSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.3、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.12、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4など
  • 外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・大電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
    付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)