カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • 農業機械(36)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 電動工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ct-30」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネルギーモニタ.CTケーブル30WH Panasonic(パナソニック)

    エネルギーモニタ.CTケーブル30WH

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)30商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • CT30 MSTコーポレーション

    CT30

    MSTコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
  • CT小巻30個パック ニチバン

    CT小巻30個パック

    ニチバン
    2,998税込3,298
    1箱
    当日出荷
    手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
    用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    749税込824
    1袋(15個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
    用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    899税込989
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄冷剤 クール&クール 三商

    蓄冷剤 クール&クール

    三商
    39税込43
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPコード ユタカメイク

    PPコード

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
    用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • ジョイント・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    ジョイント・銅ケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    57税込63
    1本
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)11×30
  • グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチック

    グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
    材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    47税込52
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カップ砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
  • アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノ

    アンゼンガードツキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
  • アルミケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アルミケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
    用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け業務用タブレット 京セラ

    法人向け業務用タブレット

    京セラ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
    対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
  • ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック

    ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
    彫刻方式振動のみ振動数(min-1)12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2質量(g)800外径×全長(mm)44×228トラスコ品番114-0361
  • シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    シーティーアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂
    429税込472
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • 充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
    用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ幅(mm)135質量(g)約505奥行(mm)47.5電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)電球の種類LED連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工

    メリー 超硬ワイヤニッパ175mm

    室本鉄工
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
    用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)175仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。
    その他衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSSブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性耐落:75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
  • オイルキャッチャー TRUSCO

    オイルキャッチャー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 超硬ワイヤニッパ 室本鉄工

    超硬ワイヤニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
    用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)200仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6741質量(g)265切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
  • エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ

    エスロン ACドレン用 チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • 法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G 京セラ

    法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G

    京セラ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
    ディスプレイ約10.1インチOSAndroid 14
  • 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック

    電動木彫機 ハンドクラフト

    東京オートマック(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
    彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2