「ct-lite」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-LITE MKS(三ヶ島)

    CT-LITE

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
    用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
  • IC-Lite MKS(三ヶ島)

    IC-Lite

    MKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
  • 一般車用ペダル FSD

    一般車用ペダル

    FSD(103件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
  • エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ

    エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

    モノタロウ(323件のレビュー)
    679税込747
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
    用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)

    スポーツペダル

    wellgo(ウェルゴ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    アルミボディークロモリアスクル
    材質アルミ寸法(mm)102×67質量(g)376
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • JIS ペンチ Strong Tool

    JIS ペンチ

    Strong Tool
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様つかむ、はさむ、まわす、切る材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR切断能力(Φmm) 銅線4.0
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ATBペダル wellgo(ウェルゴ)

    ATBペダル

    wellgo(ウェルゴ)(33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
    ブラック材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28ベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
  • MTBペダル モノタロウ

    MTBペダル

    モノタロウ(76件のレビュー)
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
    用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
  • オープナー MKS(明工舎)

    オープナー

    MKS(明工舎)(17件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
    用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
  • FD-7 MKS(三ヶ島)

    FD-7

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ペア
    当日出荷
    アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
  • プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)

    プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)

    SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。