カテゴリ
- 自転車部品(13)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
「ct-lite」の検索結果

一般車用ペダル
FSD(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2個)当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(323件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
ツーリングペダル
wellgo(ウェルゴ)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)13日以内出荷仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27色シルバー質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
SYLVAN STREAM
MKS(三ヶ島)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)8日以内出荷MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ATBペダル
wellgo(ウェルゴ)(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28色ブラックベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
MTBペダル
(76件のレビュー)¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。色ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品