・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) 標準
リード線長さ(mm)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(L) 対称形
ストローク(mm)30
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) 標準
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形(L) 対称形
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)10
GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
用途ボルトなどの締付け、取外しに。
トラスコ品番195-0834
セット内容ダブルエンドL型レンチ25 PK 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
材質クロムバナジウム鋼
入数11点
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)ケース:316.5×390×35
1セット(11本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通
リード角45度
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)125
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連キーワード
1
2
次へ