カテゴリ

  • バイク部品(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 制御機器(107)
  • 切削工具(64)
  • バイク純正部品(61)
  • 農業機械(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 電気材料(25)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(20)
  • 電動工具(16)
  • 物流用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct12」の検索結果

関連キーワード
1,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 自動昇降ほぞ取り CT12F HiKOKI(旧:日立工機)部品 自動昇降ほぞ取り CT12FHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
翌々日出荷
Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12SEVANS
2,898税込3,188
1枚
9日以内出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
セロテープ®小巻 ニチバンセロテープ®小巻ニチバン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。透明テープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.053繰り返し・詰め替え対応
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
セロテープ® 小巻カッター付き ニチバンセロテープ® 小巻カッター付きニチバン(6件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系着色ありカッターありグリーンマーク認定
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
544税込598
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECHラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)TECH(19件のレビュー)
3,590税込3,949
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
12,980税込14,278
1袋(100本)
当日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ポリチューブえのぐ ぺんてるポリチューブえのぐぺんてる
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色ぺんてる
64税込70
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
CT-240用六角圧縮ダイス ダイアCT-240用六角圧縮ダイスダイア
25,980税込28,578特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
セラミック製庖丁研ぎ器 ネオキレックス 下村工業セラミック製庖丁研ぎ器 ネオキレックス下村工業
719税込791
1個
当日出荷
この製品は、アルミナ系セラミックを使用していますので、いつまでも研ぎ味が衰えません。 ダブル設計、荒研ぎ・仕上研ぎ付。 手にピッタリとフィットする握りが手を庖丁の刃から守る安全設計です。 庖丁の刃が自然に研ぎ器の中心部に落ちる設計になっています。 底はゴム足が付いているので研いでいても、ぐらつく心配はありません。 ステンレス製専用両刃庖丁専用。
全長(mm)180質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)50×55
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
コーナーマット 光コーナーマット(1件のレビュー)
269税込296
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ご家庭内の安全対策に最適 テーブルや家具のコーナーでのけが防止 透明ですので目立ちにくい 接着テープ入りで取り付け簡単
材質PVC
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA
806税込887
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。
用途電線の束ね・保護用全長(m)5
セロテープ ニチバンセロテープニチバン
229税込252
1個(12mm×35m)
当日出荷
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げたりしないので、作業にトラブルがありません
幅(mm)115透明高さ(mm)165質量(g)35奥行(mm)12テープ幅(mm)12基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻粘着剤ゴム系手切れ性
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
コンテパステル サクラクレパスコンテパステルサクラクレパス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(12色)
3日以内出荷
細かい線描き、ソフトな面塗りが自由にできるサクラ独自のすぐれた描画材です。 適度にやわからいので、重色、混色、ぼかしなどの高度な技法が駆使できます。
寸法(mm)77×80×15
ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)ケーブルカッターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
包丁研ぎ器 ネオキレックス包丁研ぎ器ネオキレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途包丁を荒砥ぎ、仕上研ぎする際に仕様滑り止めゴム付き材質樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)、研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)アイボリー質量(g)約123耐熱温度(℃)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×50×54
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,680税込1,848特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
Ichimatsu ツールケース2丁差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース2丁差TAKAGI(高儀)
799税込879
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
...