3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
1個
159,800 税込175,780
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)DC20-18P/S トラスコ品番417-7347 質量(g)668 被覆外径(mm)1.95以下 適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)角型Dsubコネクタ コンタクト
Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
材質銅合金(金メッキ仕上)
1袋(100本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)