カテゴリ
- 制御機器(106)
- 学童・教育用品(27)
- 電気材料(15)
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 食品・飲料(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- トラック純正部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(9)
- APEM(8)
- Detectamet(7)
- Electro Harmonix(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- RS PRO(60)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- Seeed Studio(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Vectorworks(5)
- ハウス食品(5)
- ハーティング(5)
- フエニックス・コンタクト(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ctam」の検索結果

アンカーマウントCTAM1-HS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,598税込¥9,4581袋(100個)欠品中ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥59,980税込¥65,9781袋(100個)4日以内出荷240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388アズワン品番65-7463-25
導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101袋12日以内出荷導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。穴径(Φmm)4.4適合ねじM4
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
低水圧用シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
アンカーマウント難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,398~税込¥10,338~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃



アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598~税込¥6,158~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウント
ユーボン¥659~税込¥725~1袋3日以内出荷66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃材質66ナイロン色乳白寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980~税込¥29,678~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷【ワイドシャワー】薄型なのにワイドな水流で全身を包み込むような心地よさです。 【約50%節水効果】快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。 【一時止水機能】手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【シャワーホース】長さ1.6mの標準タイプのホースです。シャワーヘッド取付部は回転式のためホースがねじれません。用途浴室用のシャワーヘッドとホースのセット。トラスコ品番114-7133材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅幅(mm)78高さ(mm)195質量(g)576ねじ径G1/2ホース長さ(m)1.6
結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥82,980税込¥91,2781袋(100個)7日以内出荷UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100アズワン品番65-7436-55
マッサージストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。トラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色マットホワイト質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付材質ABS
シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 快適を追及したシャワー板 異なる穴を最適なバランスで配置 節水効果:35% シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付材質ABS
アンカーマウントメタルコンタクト固定具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381袋(10個)3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281袋(100個)6日以内出荷金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り
nism信友¥20,980税込¥23,0781ケース(8袋×100本)24日以内出荷ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています 新幹線グリーン車や高級ホテルで数多く採用されています 個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:300×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製アズワン品番67-7100-43![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT
協和[機構部品]¥22,980~税込¥25,278~1個25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線






ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
メタルディテクトボールペン 10本入
Detectamet¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。仕様エレファント型一体式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)130タイプ(クリップ)標準型インク色黒アズワン品番4-4528-05
メタルディテクトボールペン 10本入
Detectamet¥6,198~税込¥6,818~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。仕様エレファント型ノック式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)132インク色黒
キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ
Detectamet¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷金属検出機・X線検出機で検出可能です。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。材質金属包含樹脂(PP)
キャップレス油性ペン 146-N-A05-Pシリーズ
Detectamet¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。材質金属包含樹脂(PP)
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ
フエニックス・コンタクト¥369税込¥4061個当日出荷Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子


































![アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131285-260421-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)