カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ctd4 t370」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(5個)
当日出荷
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CTN タンガロイチップ CTNタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
チップ JCGN タンガロイチップ JCGNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
外径用ホルダ CGSSR/L タンガロイ外径用ホルダ CGSSR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプシステムクランプオン式仕様1コーナ一体式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
外径用ホルダ JCGWSR/L タンガロイ外径用ホルダ JCGWSR/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
ウィットワースねじ切りチップ 16IR イスカルウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908トラスコ品番202-9201種別外径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.07寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
5,898税込6,488
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ユニファイねじ切りチップ 16IR イスカルユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
穴の有無穴あり
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18