カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ctg10」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10kg)
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    色灰危険物の類別非危険物
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • カトラグリーン バイオマスプラミニスプーン 袋入り サンナップ

    カトラグリーン バイオマスプラミニスプーン 袋入り

    サンナップ
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    使い捨てのミニスプーン。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。個包装タイプ。
    材質ポリスチレン、ポリ乳酸長さ(cm)10包装形態個包装入数(個)1バイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号337
  • シリコングリス Maxtor

    シリコングリス

    Maxtor
    ¥799~税込¥879~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グリス専業15年のMAXTOR製超超ハイコスパグリス 超高性能熱伝導率14.5W/m-k メーカー取り扱い超定番グリス比-5℃ 少しかためタイプ
    内容塗布用ヘラ、クリーニングワイプ/ブラシ粘度95,000mPa.s保証期間初期不良のみ密度2.8g/ml熱伝導率(W/mk)14.5導電性なし使用温度-50~280℃保存期間(年)期限(未開封):3使用期限塗布後:5年熱抵抗値(℃/W)0.095-in2
  • Type-C強靭ケーブル FSC

    Type-C強靭ケーブル

    FSC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    断線に強い強靭モデル
    用途5V3A。充電通信対応色ブラック
  • 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
  • PD対応C-C強靭ケーブル FSC

    PD対応C-C強靭ケーブル

    FSC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    断線に強い強靭モデル
    用途PD60W対応。充電通信対応色ブラック
  • 水廻り用プロクリーナー WAKI(和気産業)

    水廻り用プロクリーナー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
    セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
  • キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス WAKI(和気産業)

    キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
    材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル寸法(縦×横)(mm)85×85硬化時間(時間)約3~6適応ステンレス、陶器、FRP塗布面積(m2/セット)約1
  • DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKD

    DGシリーズ ガス用圧力スイッチ

    CKD
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷
    液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格RoHS接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金動作特性On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dcパネルのカットアウトサイズ(mm)11.6パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    11日以内出荷
    プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0
    規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水