カテゴリ
- 科学研究・開発用品(36)
- 厨房用品(9)
- 電気材料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cth-24」の検索結果

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
ステンレステーパー型密閉容器
三商¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から6日以内出荷空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
超硬チタンホルソー
KIドリル¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
セキュリティータイ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)色オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1個17日以内出荷から24日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥138,800税込¥152,6801個21日以内出荷内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,880税込¥49,3681個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
iPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷【耐衝撃】 超硬7Hコーティングで傷に強い/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載材質TPU+PC色クリア質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
蛇口付密閉容器
三商¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)目盛長(mm)約25
GK-224 Carbon Protect Leather Mesh-Gloves
コミネ¥7,698~税込¥8,468~1双7日以内出荷拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。スマートフォン操作も可能。材質Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷から18日以内出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,922税込¥29,6141個7日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷から17日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷から8日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)