3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値) 質量(g)12 許容電流(A)80Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ユーアールディ漏電検知モジュール
交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。
仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波) 精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%) 消費電力(内部)15VA以下 応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ) 適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯 出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1) 適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線 絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間) 使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS 質量(g)約17 保存温度(℃)-30~90 使用周囲温度(℃)-20~75 出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。) 最大ネジ締付トルク(N・m)0.7 使用周囲湿度(%RH)≦80 保存湿度(%RH)≦80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

関連キーワード