カテゴリ
- 制御機器(21)
- 科学研究・開発用品(11)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ctl36」の検索結果

集塵機 CTL 36 標準セット
FESTOOL¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から6日以内出荷Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)300保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)600Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
大型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
電線クランプ型交流電流センサ
ユーアールディ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷から15日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
大型・高変流比交流電流センサ
ユーアールディ¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)800Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用標準品(CTL-36-S50-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA ~ 400Aまで広げた容量拡大型。2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)
精密計測用・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。適合適合電流:1mA~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約170構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:25 (参考値)巻数二次巻数:1000±2ターン連続最大許容電流300Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子M3X5L (BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
Φ12穴・小型化交流電流センサ
ユーアールディ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から36日以内出荷高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]色黒質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
組端子台
東洋技研¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
通電・漏電検知モジュール(SSR出力)
ユーアールディ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
外部センサ・大電流対応型過電流警報器
ユーアールディ¥15,980税込¥17,5781個欠品中モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT
FESTOOL¥11,980税込¥13,1781パック(5枚)当日出荷から5日以内出荷FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。材質布
電流センサ
ユーアールディ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約55構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:27(参考値)巻数二次巻数(n):800±2ターン連続最大許容電流220Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、1min(貫通穴-出力端子一括間)
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
組端子台
東洋技研¥4,798~税込¥5,278~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
外部センサ・大電流対応型断線警報器
ユーアールディ¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)
神港テクノス¥22,980~税込¥25,278~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能色黒高さ(mm)75奥行(mm)100入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF横幅(mm)22.5制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら