23,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状起点エルボ タイプVU・VP管兼用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法Z(mm)20 梱包数25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
319 税込351
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理 材質(カバー)鋼板SECC t1.0 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 材質(ゴム足)合成ゴム 色(カバー)ブラック 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2 寸法z2(mm)50
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Aron(アロン化成)CU 通気分岐継手
形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)70.5 寸法L2(mm)67 寸法h(mm)12 寸法z1(mm)48.5 寸法z2(mm)27
1個
889 税込978
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業万能金属ケース CUシリーズ
エコ商品
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足 材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CU Series(CU32TF) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CU Series(CU32TN) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード