カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(274)
- 日用品(159)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- バイク純正部品(87)
- オフィス家具(42)
- 制御機器(31)
- 自動車純正部品(22)
- 自動車補修部品(19)
- メカニカル部品(17)
- バイク部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(12)
- 店舗什器・備品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- エンジン工具(9)
- 溶接用品(8)
- 機構部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(229)
- SMC(140)
- ホンダ(74)
- マースジャパンリミテッド(61)
- Namekawa(滑川軽銅)(45)
- コクヨ(40)
- キョーリン(36)
- ユニ・チャーム(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 大阪魂(14)
- Nestle(ネスレ)(13)
- ペットアイ(12)
- Aron(アロン化成)(11)
- 三笠産業[工具](9)
- brembo(9)
- アイシア(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- NOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cu-01」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
特殊電極¥72,980~税込¥80,278~1箱(5kg)5日以内出荷電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)クルット B CU1CB1
POP1¥879税込¥9671セット(10個)6日以内出荷使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×80開口寸法(mm)クリップ:11
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋
勝星産業¥379税込¥4171双当日出荷から6日以内出荷指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)クルット E CU1CB1-3M6
POP1¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×130開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット F CU1CB1-5M6
POP1¥1,598税込¥1,7581セット(10個)8日以内出荷使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
チェア用ウレタンキャスター
ナカバヤシ(旧:ロアス)¥2,898税込¥3,1881セット(5個)当日出荷Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)本体質量(g)520梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
テイコブ シャワーチェア (U型)
幸和製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。 背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。 コンパクトに折りたたみができます。質量(kg)5.7タイプ背付・肘付・U型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×490~560×705~805座面高さ(mm)350~450(5段階)アズワン品番8-1285-01松吉医科器械コード23-7138-00
アーマフレックス Uシリーズ
アーマフレックス¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から7日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
PSX用オプションコード受けニューグレー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150RoHS指令(10物質対応)対応
クラッポ小染 はな
ヒサゴ¥659~税込¥725~1冊(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。寸法(mm)210×297(A4)サイズA4坪量(g/m2)116.3入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
20WPD充電器
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷・ウレタン「NSBU」を組み込んたリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
DC充電器USBポート1Port 1A
オズマ¥799税込¥8791個8日以内出荷超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル質量(g)約22(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応USBポート数1
3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷色ホワイト質量(g)45出力DC5V/3.4A(3ポート合計)本体寸法(mm)28×56×42対応機種USB充電対応の電子機器
ステンクリップUナットCU(T1
大阪魂¥1,445~税込¥1,590~1個翌々日出荷"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
SWITCH用TYPE-C直結AC充電器
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。 USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m適合機種ニンテンドーSWITCH材質ABS樹脂、PVC、スチール質量(g)約60種類充電器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応
...