カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「cu2-16」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮熱管 未来工業

    遮熱管

    未来工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遮熱管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    遮熱管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,498税込7,148
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。
    材質PE
  • 銅チェーン 水本機械製作所

    銅チェーン

    水本機械製作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ホイールシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。 タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • リモートI/Oユニット 三菱電機

    リモートI/Oユニット

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)16
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-2~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761603-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761603-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761603-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761603-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • エンブレム  フュエルタンク 2 7NJ-24162-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム フュエルタンク 2 7NJ-24162-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム  フュエルタンク 2 73T-24162-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム フュエルタンク 2 73T-24162-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 2-167301-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 2-167301-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズAMPMODU MOD IV適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 2-962916-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 2-962916-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズAMP MCP 2.8材質(コンタクト)銅, 鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 2列 オス, CHAMP-LOKシリーズ, 5229912-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 2列 オス, CHAMP-LOKシリーズ, 5229912-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.16極数50シリーズCHAMP-LOK材質(ハウジング)PPO行数2結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • ブスバー Siemens 銅 5ST SIEMENS

    ブスバー Siemens 銅 5ST

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス エンドキャップ SIEMENS

    シーメンス エンドキャップ

    SIEMENS
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper SIEMENS

    ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761608-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761608-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761605-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761605-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LF AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LF

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 2-1761606-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 2-1761606-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 2-1761603-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 2-1761603-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761607-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761607-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761607-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761607-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761607-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761607-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761608-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761608-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761607-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761607-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 2-1761603-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 2-1761603-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761608-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761608-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761603-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761603-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761606-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761606-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761605-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761605-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761609-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761609-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761606-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761606-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761603-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761603-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 2-1761606-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 2-1761606-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート