TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761605-6
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 16
- シリーズ
- AMP-LATCH
- 定格電圧
- 250.0 V
- 定格電流(A)
- 1
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















