仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
関連キーワード