4,506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスト開発用電動クローラユニットです。悪路走破性だけでなく、最大80kgの積載性能と耐久性、アルミフレーム外装による高いカスタマイズ性、狭いところにも入っていける機動性も兼ね備えています。
仕様●寸法:430×170×135mm●重量:約11.4kg(2ユニット)●電源:DC24V / 6Ah (バッテリーと充電器はオプション品となります)●耐荷重:約80kg●定格出力:100W×2ユニット●走行速度:時速3.5km●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-0386-03
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

CuGo V3専用の履帯(走行部分)です。チェーンに履板がついている状態でお届けします。
アズワン品番67-0386-06
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

。不整地に強い汎用クローラモジュールのコンプリートキット。バッテリーやモータードライバ等がすべて揃っており、組み立てるだけですぐに移動ロボットとして活動可能。小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能。コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる。動力機構を内蔵し、FA用のフレームが車体に取り付けられている。カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)。移動ロボットの開発用・研究用のモジュール。作られたロボット事例:草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど
仕様●寸法:430×516×170mm●重量:14kg●電源:DC24V●耐荷重:80~100kg●定格出力:100W×2●走行速度:3km/h●内容●クローラCuGoV3組立済 ×2●アルミフレーム2020 ×1●ブラケット ×8●コントローラー ×1●ESC ×2●バッテリー&充電器 ×1●防水ボックス ×1●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-0419-10
1台
429,800 税込472,780
欠品中

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CuGo専用のバッテリー
用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)ほか
938 税込1,032
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

brother(ブラザー)増設用子機
対応機種:MFC-J980DN-B/MFC-J980DWN-B/MFC-J980DN-W/MFC-J980DWN-W/MFC-J720D/MFC-J720DW/MFC-J890DN/MFC-J890DWN/MFC-J820DN/MFC-J820DWN/MFC-J987DN/MFC-J987DWN/MFC-J727D/MFC-J727DW/MFC-J897DN/MFC-J897DWN/MFC-J827DN/MFC-J827DWN/MFC-J990DN/MFC-J990DWN/MFC-J730DN/MFC-J730DWN/MFC-J900DN/MFC-J900DWN/MFC-J830DN/MFC-J830DWN/MFC-J5820DN
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英会話学習ソフトシリーズ第2弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編 上」では、空港やホテルといった場面で活用できる総数86例を収録し、でリピートボタンで繰り返し練習することができる。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第3弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編 下」では、場面検索や英語検索で使用したい表現が確認できるなど、海外旅行で使用したい言葉を系統立てて学習し、困ったことや要望を英語で表現する力をつける。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

とっさの一言のための語彙力を身につける英単語学習ソフト。独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編」では、海外旅行に必要な語句をホテル、買い物、食事など12の場面で分類、2段階のトレーニングにより語彙力を身につける。初心者もネイティブの発音ができるカナ発音を表示するなど、英会話の入門を無理なく始められるやさしい設計となっている。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.5』では受動詞/動詞からできた形容詞/動名詞/不定詞を学習します。似たような意味を持つ動名詞と不定詞ですが、伝えたい内容によって使い分けがあるのです。ちなみに、形容詞の語尾にingやedが付くことが多いってご存知でしたか
対応OSDVD
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

海外旅行やビジネスで必要な英語を簡単に検索、マスターするためのPC用電子辞典ソフト。音声とテキストで、目と耳から効率の良く学習でき、英会話学習や、実際の海外旅行や英語での商談などにも適している。また、旅行先での買い物やトラブルが起きた時に使えるセンテンス1400以上、ビジネスシーンで役に立つセンテンス1700以上を収録しているので、必要な表現を効率よくマスターすることができる。さらに、音声はナチュラルスピードで録音されているので、くり返し聞くことで実用的な英語を身につけることができる。そのほか、「場面別」、「行動別」にセンテンスが索引づけされているので、必要なときに必要な表現を簡単に探しだすことができ、実際の旅行や出張先で困ったときにも使用することができる。
対応OSWindows XP/Vista/7、MacOS X 10.4.x/10.5.x/10.6.x 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー256MB以上、256MB以上 ディスク400MB以上、400MB以上 使用CPUPentium 2 400MHz以上
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.6』では時制を学びます。現在完了形の3つの用法ってご存知ですか 何かが完了していることを示す他にも「経験」や「継続」の意味を示すことが出来るのです。英語には英語特有の時制の考え方があります。この巻で時制についてしっかりと理解しましょう。
対応OSDVD
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

中学レベルの基礎英単語から大学受験や実用レベルの英単語・約3500語以上をマスターできる学習ソフト。 長年に渡って記憶を科学し、蓄積されたノウハウで確立された「もうわすれないアルゴリズム」によって、学習者に応じた反復学習が行えるため、効率のよい記憶術を提供する。センテンスやリスニングの学習コースも用意され、各出題内容はネイティブによる発音を何度でも再生することができ、総合的な英語力アップを目指すことができる。発音とスペルの関係を読み解いた学習サポートブックも同梱。
対応OSWindows XP/Vista ※32bit版のみ対応 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク1GB以上 使用CPUPentium 4以降
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

旺文社出版の「ロイヤル英文法」を収録した電子辞典。現代英文法のすべてを実例に即して明示し、「専門書の詳しさ」「学習参考書のわかりやすさ」「辞書の引きやすさ」の3要素がマッチした英文法書。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク80MB以上の空き容量、90MB以上の空き容量
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

「もうわすれない」シリーズの英語学習ソフト5本のセット。独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養う「英会話ビルダー」の全4本、とっさの一言のための語彙力を身につける「英会話のための単語力 海外旅行編」の5本をバンドル。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク70MB以上の空き容量
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第4弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「日常会話応用編」では、テレビ番組、英語学習、インターネットなど幅広い話題を取り上げ、現代のトピックに必要な表現の会話練習が行える。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.4』ではVol.3に続き、品詞について学習します。Be動詞、一般動詞、助動詞について学習します。自動詞と他動詞の違いってご存知ですか 「動作動詞」「派生語」「接尾辞」。何それ と思う方はこのDVDをご覧ください。
対応OSDVD
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.3』では品詞を理解するというテーマで名詞、代名詞、形容詞、副詞について学習します。それぞれの品詞ごとに覚えておきたい重要なポイントがあります。副詞ってそもそも何 形容詞の叙述用法 そんな風に思っている方、是非ご覧ください。
対応OSDVD
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.1』では文法の基本である文型について学習します。日本語とは考え方の異なる英語の文型を理解することが、文法を学習するステップの第一歩です。とにかく基礎から学習したい方は、このDVDから学習を始めてください。
対応OSDVD
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第1弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量とステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「身近な英会話入門」では、日常よくある場面設定をし、初心者もネイティブの発音ができるカナ発音を表示するなど、英会話の入門を無理なく始められるやさしい設計となっている。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.2』ではVol.1に引き続き文法の基本である文型について学習します。様々な例文に触れて、文型の構成に慣れていきましょう。文が長いと、途中で意味がうやむやになってしまいませんか でも文型部分を見極めると、意外と意味がつかめるものです。
対応OSDVD
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

ポータル・アンド・クリエイティブ超鍛TOEICテスト 神崎流600超えのツボ ~単語編~
TOEICテスト学習ソフト。神崎正哉氏の監修で、TOEICテストの単語の頻度を分析し、頻度の高い1140語を収録している。「必ず複数回出る最頻出390語」、「必ず1回は出る390語」、「スコアに差が出る360語」と三段階に分類し、各分類内のユニットは頻度の高い順番に並んでいるので効率の良い学習が可能。また、直感的にできる5つの学習メニュー(「単語暗記」/「リスニング」/「単語帳」/「ワードマッチ」/「フレーズマッチ」)を用意。マウスのみの直感的な簡単操作で学習できるので、反復練習が欠かせない単語学習を、簡単に行うことができる。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/ ※Win 7/8は64bitにも対応、※Win8はアップデータ要 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

仕様CPU:Pentium 300MHz(500MHz以上を推奨) 材質音源:要サウンドカード、CD-ROMドライブ:インストール時に必須 本体日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98が動作するコンピュータ 解像度800×600以上で HighColor(65536色)以上の表示可能なもの OS日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98 ハードディスク空き容量:約180MB以上 メモリ容量(MB)32(64以上を推奨)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法L(mm)24.5 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)11.9 寸法l(mm)8.2 寸法d(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
369 税込406
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-25~+90 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 定格電流(A)5 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 圧着工具NH40 色(絶縁体)赤透明 作業温度範囲(℃)0~40 材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)閉端接続子
端子形状閉端接続子 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)