10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃ 材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工) 規格食品衛生法適合商品 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 規格SEMI F47-0706(AC200V入力時) 定格入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率0.9以上 アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 入力変動0.4%以下 負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms)1000以下 リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370 耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W)(最大定格)13以下 適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V)DC24 構造パネル埋め込み取り付け 精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能320×240 表示部TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8 冷却方式自然空冷 バッテリーボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命5年(周囲温度25℃) 耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC24±10% 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間)50000 許容瞬時停電時間(ms)1以内 接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数6個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付) 測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、 電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式) 定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2 最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、 対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB 最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160 回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20 抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110 回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ユニオン 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) ファン(冷却)無
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード