カテゴリ
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cv-100w」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥189税込¥2081袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539税込¥5931袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
デジタル直流電圧計 小型
はくでん¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH)
OWON(オウオン)¥219,800~税込¥241,780~1台33日以内出荷【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100~240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。 【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100~150mVp-p、電流リップルは30~50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。 【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。 【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲出力設定分解能: 10mV / 1mA100ステップのリスト出力をサポートCV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間ビルトイン放電回路チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact)ディスプレイ3.9インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応