カテゴリ
- 制御機器(52)
- 電気材料(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 医療(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cv-25」の検索結果

逆止弁 CV-25U
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531形式ばね式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65接続JIS G×JIS R使用流体水道水材質(弁箱)CAC or C3531
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個(1巻)当日出荷から翌々日出荷きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。テープ地色白
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)2.5揚量(t)1
1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-25寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.76
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
THECUT¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷刃数4全長(mm)50L50最大切削速度 Vc max(m/min)炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター
THECUT¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
結束バンド 25cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷長さ(mm)252幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応![圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥16,980税込¥18,6781着当日出荷冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有色シルバーグレー
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
HSバルブ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
結束バンド黄色
コンベックス¥1,998税込¥2,1981袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド緑色
コンベックス¥1,998税込¥2,1981袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
































![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50796138-170714-02.jpg)


![圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)