25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色
1巻(10m)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(50個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15 材質ステンレス製
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量54A600V(8.0mm2×3心)
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途一般電力用 長さ(m)40m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量86A600V(14.0mm2×3心)
1個
97,600 税込107,360
翌日出荷

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より 黒・白・赤・青 導体円形圧縮 シース厚(mm)1.5
1巻(10m)ほか
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイト セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)