30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15 材質ステンレス製
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路 シース厚(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(50m)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30 トラスコ品番160-7636 セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm)430 質量(kg)3.5 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ねじなし大ノーマルベンドA型
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイト セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42 使用温度範囲(℃)0~+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
89,980 税込98,978
62日以内出荷