カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 電気材料(5)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「cv-150b」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック B型 機械仕上SK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
6,698税込7,368
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
バーチカル フードカッター CVシリーズ pro chefバーチカル フードカッター CVシリーズpro chef
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
37税込41
1個
7日以内出荷
規格CV-150B(クロ)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
589税込648特価
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN50SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN80SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN50SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN50SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
CV Series(CV3TN80) SMCCV Series(CV3TN80)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CV Series(CV3TN40) SMCCV Series(CV3TN40)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CV Series(CV3TN100) SMCCV Series(CV3TN100)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CV Series(CV3FN50) SMCCV Series(CV3FN50)SMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CV Series(CV3DN100) SMCCV Series(CV3DN100)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CV Series(CV3BN50) SMCCV Series(CV3BN50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(500本)
3日以内出荷
バーチカルフードカッター 中部コーポレーションバーチカルフードカッター中部コーポレーション
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)30
バルブ付エアシリンダ CV3TN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN80SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN63SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3LN SMCバルブ付エアシリンダ CV3LNSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3FN SMCバルブ付エアシリンダ CV3FNSMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3DN SMCバルブ付エアシリンダ CV3DNSMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3BN SMCバルブ付エアシリンダ CV3BNSMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
619税込681
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN63-~)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)SMC(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら