カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「cv-200b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様200Lクロ規格CV-200B(クロ)関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS511R4T-K 配管部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.50、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.44、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.34、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.32、MS513DR4T-Y 配管部品_No.24、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 アロンバンド_No.38、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA413-M 薬液配管部品_No.8など
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
999税込1,099特価
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
2,598税込2,858
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
5,398税込5,938
1袋(100本)
3日以内出荷
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油