カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「cv150b」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    589税込648
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • バーチカル フードカッター CVシリーズ pro chef

    バーチカル フードカッター CVシリーズ

    pro chef
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • バーチカルフードカッター 中部コーポレーション

    バーチカルフードカッター

    中部コーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
    定格時間(分)30
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    6,698税込7,368
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • CV Series(CV3BN50) SMC

    CV Series(CV3BN50)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3B~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    37税込41
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-150B(クロ)図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
  • CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC

    CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3DN

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3FN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3FN

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)

    SMC(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ (CV3DN~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • CV Series(CV3FN50) SMC

    CV Series(CV3FN50)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3K~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3LN

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN50 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN50

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • CV Series(CV3TN80) SMC

    CV Series(CV3TN80)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN80

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3BN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3BN

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN63

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
  • CV Series(CV3DN100) SMC

    CV Series(CV3DN100)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN63-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN63-~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動