カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(6)
絞り込み
芯数(C)
- 3
- 1(4)
- 2(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 22(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 50(3)
導体外径(Φmm)
- 5.5(4)
シース色
カラー(1)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 100(5)
- 110(1)
100・110
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVT(1)
600V CV・600V CV-S・600V CVT
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 矢崎エナジーシステム(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥269,800税込¥296,7801巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥159,800税込¥175,7801巻(50m)3日以内出荷やわらか電線の施工性を更に向上。低温に負けない、前代未聞のやわらかさ長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥169,800税込¥186,7801巻(30m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90