矢崎エナジーシステム
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
やわらか電線の施工性を更に向上
低温に負けない、前代未聞のやわらかさ
長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3
内容量
1巻(50m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体サイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03464716
600V-CV3X22
100
21
800
22
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464601
600V-CVT3X22
110
24
500
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465310
600V-CVT3X8
62
18.5
370
8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465739
600V-CVT3X14
86
21
550
14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表