カテゴリ
- 制御機器(20)
- 電気材料(16)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(18)
- 未来工業(9)
- TRUSCO(7)
- 芝軽粗材(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- 大阪ケミカル(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- エスコ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フジ矢(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユーアールディ(1)
- ルビコン(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv250」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル色黒
レギュラーガスカートリッジ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から13日以内出荷持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。ガスの種類LPG(液化ブタン)
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥539税込¥593特価1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)225使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
穴開PP蓋セプタムスリット入
大阪ケミカル¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本参照型番CS11SBW-S入数100セプタム青PTFE/白シリコン
ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
ピアースバイアル
大阪ケミカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(12本)当日出荷外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(595件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~特価1台当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~特価1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ






























![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26987038-160808-02.jpg)