一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧2000V
JIS規格JIS C3401
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
材質ステンレス製
寸法B(mm)15
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)6.5
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4
品番ブラケット:VM2-B
質量(g)(基本形)90
使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
質量(g)90
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)0~1
アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)
接続口径(Rc)1/4
ボディオプション横面取付
ブラケットブラケット付(VM2-B)
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69
アクチュエータ追記号黒
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
関連キーワード