一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
用途JTC4144AN用オプションアダプター
適合車種MINI_CVT用
危険物の類別非危険物
ねじサイズM14X1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード