用途一般電力用
長さ(m)40m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量86A600V(14.0mm2×3心)
1個
¥97,600
税込¥107,360
翌日出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量54A600V(8.0mm2×3心)
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。
ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。
14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式
トラスコ品番438-6591
種別本体
材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂
質量(g)163
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100
仕様耐塩用
トラスコ品番795-5537
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)13
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100
仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
トラスコ品番795-5545
セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚
質量(kg)13
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
剥き幅(mm)40~90
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質スチール
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325
適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-4011
剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
タジマ「ムキソケD」専用替刃
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
トラスコ品番828-9058
適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)15
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
トラスコ品番438-6604
種別替刃
質量(g)22
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様一般用(屋内・屋外共用)
トラスコ品番795-3682
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)2
規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパーです。充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定です。替刃式です(交換替刃:別売ムキソケ替刃DK-MSBS:1枚入、DK‐MSBS3:3枚入)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用できます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし。
材質本体:アルミ、刃:スチール
適合ケーブルサイズ(mm2)14
剥き幅(mm)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3953
剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)60
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)25
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)100
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)26
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38
トラスコ品番483-3996
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
質量(kg)5
最大通過物径(Φmm)170
安全最大荷重(kN)1.47
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)38
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)18
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)22
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)17
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)150
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)34
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3961
剥き幅(mm)40・43・43
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ