26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9087 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2.3 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。 トラスコ品番161-3045
1セット
68,980 税込75,878
翌々日出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5537 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)13 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5545 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)13 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




LAMP(スガツネ工業)クリーントルクヒンジ
RoHS
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2 寸法(mm)0 全長(mm)800 質量(g)2930 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
1丁
41,980 税込46,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース 質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時) 口径(Φmm)56 切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2 寸法(mm)0 全長(mm)455 質量(g)1100 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 適合板厚1.6~2.3
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプ
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

居室窓枠カバー100 フクビ化学 動画あり
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕! 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。 オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。 リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠 材質PVC 規格寸法(mm)2200 別売付属品コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2 寸法(mm)0 全長(mm)460 質量(g)980 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

泰和電気工業高圧用ZCT
RoHS
仕様試験端子あり 種別貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード