20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(30m)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
9,198 税込10,118
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)



外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
849 税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
RoHS
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(20m)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)漏水検知器
構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 出力タイプリレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)